KERN AND SOHN Cântare suspendate din seria CH


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 90 x 30 x 176.5 mm , Înălțimea carcasei: 176.5 mm , Lungimea carcasei: 30 mm , Max. Umiditate ambientală: 80% , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg, lb, N
StilModelLiniaritateaMax. Temperatura ambientală.Preț (ex. TVA)
A
CH 50K50
+/-0.1 kg35 ° C€116.42
B
CH 50K100
+/-0.2 kg30 ° C€101.87
C
CH 15K20
+/- 40g35 ° C€109.15

Cântare suspendate din seria CH

Cântarele suspendate din seria Kern și Sohn CH sunt proiectate pentru suspendarea și cântărirea obiectelor în aplicații industriale și comerciale. Acestea au o carcasă din plastic pentru a proteja componentele electrice din interior și un ecran LCD pentru indicarea măsurătorilor. Aceste cântare sunt echipate cu funcție de păstrare a datelor pentru citirea ușoară a rezultatului cântăririi și au capacități de cântărire de 15 și 50 kg.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?