Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanta suspendata KERN AND SOHN CH 50K100, 50Kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8HVD

KERN AND SOHN CH 50K100 Balanta suspendata, 50Kg Max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HVD Model: CH 50K100
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
€101.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSold suspendat
BaterieBloc 9V
Baterie de rezervăOre 20.
Lățimea carcasei90mm
Dimensiunea cifrei11mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei90 x 30 x 176.5 mm
Înălțimea carcasei176.5 mm
Lungimea carcasei30 mm
Liniaritatea+/-0.2 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Diviziune100g
reproductibilitatea0.1Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire50kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.546
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)15
Lățimea navei (cm)22.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaMax. Temperatura ambientală.Preț
Balanță suspendată KERN AND SOHN CH 15K20, 15000g max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8HVC CH 15K20+/- 40g35 grade C€109.14
Balanță suspendată KERN AND SOHN CH 50K50, 50Kg max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8HVE CH 50K50+/-0.1 kg35 grade C€116.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN CH 50K100 Balanta suspendata, 50Kg Max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€101.87 /unitate