Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5506PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 23/32 inch, 50 buc | AD3NVZ 40K566

DISCO 5506PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inchi, lungime de 23/32 inci, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3NVZ Model: 5506PKCrucea Ref: 40K566
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
€11.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreținere
CuloriNegru
Grip Range0.110 - 0.460 "
Cap Dia.1 / 2 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului23 / 32 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitTăiați panoul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5506PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inchi, lungime de 23/32 inci, 50 buc.
€11.75 /ambalaj