Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nit DISCO 5675PK, împingere rotundă, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, 50 buc | AD3NXQ 40K605

DISCO 5675PK Nit, împingere rotundă, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3NXQ Model: 5675PKCrucea Ref: 40K605
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
€19.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.11 / 16 "
Grip Range9 / 16 "
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1mm
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Material cu mandrinăNailon
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului9 / 16 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitÎmpinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5675PK Nit, împingere rotundă, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, 50 buc.
€19.00 /ambalaj