Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5677PK Blind Rivet, Round, Black, Nylon, 3/8 Inch Hole Size, 25Pk | AD3NYT 40K630

DISCO 5677PK Nit oarbă, rotund, negru, nailon, dimensiunea găurii de 3/8 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AD3NYT Model: 5677PKCrucea Ref: 40K630
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
€21.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Grip Range11 / 16 "
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului2mm
Tip capRundă
Mărimea găurii3 / 8 "
Material cu mandrinăNailon
Nituit Dia.3 / 8 "
Lungimea nitului11 / 16 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitNitu orb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5677PK Nit oarbă, rotund, negru, nailon, dimensiunea găurii de 3/8 inch, 25 buc.
€21.18 /ambalaj