Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5769PK Nit oarbă, dom, negru, nailon, dia. nit 13/64 inch, 25 buc | AD3PFX 40K796

DISCO 5769PK Nit oarbă, dom, negru, nailon, 13/64 inch Diametru, 25 buc.

În stoc
Element: AD3PFX Model: 5769PKCrucea Ref: 40K796
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
€12.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Grip Range1/8 "la 15/64"
Cap Dia.15 / 32 "
Inaltimea capului3mm
Tip capFă-mi
Mărimea găurii13 / 64 "
Material cu mandrinăNailon
Nituit Dia.13 / 64 "
Lungimea nitului13 / 16 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitNitu orb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909987
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5769PK Nit oarbă, dom, negru, nailon, 13/64 inch Diametru, 25 buc.
€12.55 /ambalaj