Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5916XPK Piuliță hexagonală, dimensiune filet M8 x 1.25 mm, 25 buc | AD3PEX 40K773

DISCO 5916XPK Piuliță hexagonală, dimensiune filet M8 x 1.25 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PEX Model: 5916XPKCrucea Ref: 40K773

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaNegru fosfat
Înălţime10mm
MaterialOţel
Tip piulițăhex Nut
Mărimea13 mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8 la 1.25mm
TipHex
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5916XPK Piuliță hexagonală, dimensiune filet M8 x 1.25 mm, 25 buc.
€19.67 /ambalaj