Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nit DISCO 5935PK, împingere rotundă, negru, nailon, dimensiune 1/4 inch, 25 buc | AD3NXX 40K611

DISCO 5935PK Nit, împingere rotundă, negru, nailon, dimensiune 1/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3NXX Model: 5935PKCrucea Ref: 40K611
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
€14.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.1"
Grip Range0.098 - 0.350 "
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului3mm
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Material cu mandrinăNailon
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului29 / 32 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitÎmpinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8708998175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5935PK Nit, împingere rotundă, negru, nailon, dimensiune 1/4 inch, 25 buc.
€14.98 /ambalaj