Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 6018PK Carcasa din oțel 1-1/2 inch - Pachet De 50 | AD3PHW 40K858

DISCO 6018PK Carcasa din oțel 1-1/2 inch - Pachet de 50

În stoc
Element: AD3PHW Model: 6018PKCrucea Ref: 40K858

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€113.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolshim
Culorizinc
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Adâncimea slotului1.187 "
Slot Width3 / 4 "
Grosime1 / 8 "
TipBody
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8708807000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeAdâncimea slotuluiSlot WidthGrosimeLăţimePreț
DISCO 6015PK Carcasa din oțel 1-1/8 inch - Pachet De 100 | AD3PHU 40K856 6015PKZinc strălucitor1.125 "7 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "1.25 "€70.74
DISCO 6016PK Carcasa din oțel 1-1/8 inch - Pachet De 100 | AD3PHV 40K857 6016PKZinc strălucitor1.125 "7 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "1.25 "€102.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 6018PK Carcasa din oțel 1-1/2 inch - Pachet de 50
€113.09 /unitate