Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 6015PK Carcasa din oțel 1-1/8 inch - Pachet De 100 | AD3PHU 40K856

DISCO 6015PK Carcasa din oțel 1-1/8 inch - Pachet de 100

În stoc
Element: AD3PHU Model: 6015PKCrucea Ref: 40K856
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
€70.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolshim
CuloriZinc strălucitor
Lungime1.125 "
MaterialOţel
Adâncimea slotului7 / 8 "
Slot Width3 / 8 "
Grosime1 / 16 "
TipBody
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8708807000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeAdâncimea slotuluiSlot WidthGrosimeLăţimePreț
DISCO 6016PK Carcasa din oțel 1-1/8 inch - Pachet De 100 | AD3PHV 40K857 6016PKZinc strălucitor1.125 "7 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "1.25 "€102.25
DISCO 6018PK Carcasa din oțel 1-1/2 inch - Pachet De 50 | AD3PHW 40K858 6018PKzinc1.5 "1.187 "3 / 4 "1 / 8 "2"€113.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 6015PK Carcasa din oțel 1-1/8 inch - Pachet de 100
€70.74 /unitate