Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9277PK Nit, șorț roată, aluminiu, dimensiune 5/32 inch, 25 buc | AD3PGY 40K821

DISCO 9277PK Nit, șorț roată, aluminiu, dimensiune 5/32 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AD3PGY Model: 9277PKCrucea Ref: 40K821
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
€13.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.15 / 32 "
Grip Range1/4 "la 3/8"
Cap Dia.15 / 32 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii5 / 32 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului5 / 8 "
Material nitAluminiu
Tip nitŞorţ roată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9277PK Nit, șorț roată, aluminiu, dimensiune 5/32 inch, 25 buc.
€13.56 /ambalaj