Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9480PK Șurub oval, dimensiune #10, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc | AD3PCR 40K722

DISCO 9480PK Șurub oval, dimensiune #10, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc.

În stoc
Element: AD3PCR Model: 9480PKCrucea Ref: 40K722
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
€17.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
finalizareaNegru fosfat
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capOval
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9480PK Șurub oval, dimensiune #10, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc.
€17.55 /ambalaj