Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9559PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 3/4 inch, 25 buc | AD3NXT 40K607

DISCO 9559PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inchi, lungime de 3/4 inci, 25 buc.

În stoc
Element: AD3NXT Model: 9559PKCrucea Ref: 40K607
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
€18.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Cap Dia.1 / 2 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitreținere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8708998175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9559PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inchi, lungime de 3/4 inci, 25 buc.
€18.38 /ambalaj