Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj reducător DIXON 2030-DA-SS, cuplaj x adaptor 3 inchi, oțel inoxidabil, dimensiune 2 inch | AB8QCF 26W652

DIXON Cuplaj de reducere 2030-DA-SS, cuplaj x adaptor de 3 inchi, oțel inoxidabil, dimensiune de 2 inchi

În stoc
Articol: AB8QCF Model: 2030-DA-SSCrucea Ref: 26W652

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€514.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reducător
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj mamă x Adaptor tată
Dimensiunea cuplajului2 "x 3"
Tip cuplajDA
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
Cuplaj de reducere DIXON 1510DAAL, cuplaj x adaptor de 1 inch, aluminiu, dimensiune 1-1/2 inch | AB8QBT 26W640 1510DAALAluminiu1-1 / 2 "x 1"250 psi€157.71
Cuplaj de reducere DIXON 2030-DA-AL, cuplaj x adaptor de 3 inchi, aluminiu, dimensiune de 2 inchi | AB8QBU 26W641 2030-DA-ALAluminiu2 "x 3"125 psi€166.45
Cuplaj de reducere DIXON 2040-DA-AL, cuplaj x adaptor de 4 inchi, aluminiu, dimensiune de 2 inchi | AB8QBV 26W642 2040-DA-ALAluminiu2 "x 4"100 psi€238.25
Cuplaj de reducere DIXON 3020-DA-AL, cuplaj x adaptor de 2 inchi, aluminiu, dimensiune de 3 inchi | AB8QBW 26W643 3020-DA-ALAluminiu3 "x 2"125 psi€145.48
Cuplaj de reducere DIXON 3040-DA-AL, cuplaj x adaptor de 4 inchi, aluminiu, dimensiune de 3 inchi | AB8QBX 26W644 3040-DA-ALAluminiu3 "x 4"100 psi€196.55
Cuplaj de reducere DIXON 3020-DA-SS, cuplaj x adaptor de 2 inchi, oțel inoxidabil, dimensiune de 3 inchi | AB8QCG 26W653 3020-DA-SSOţel inoxidabil3 "x 2"125 psi€476.28
Cuplaj de reducere DIXON ADA3020, adaptor de cuplare x 2 inchi, fabricație de sudură, dimensiune de 3 inchi | AK2GWJ ADA3020---€101.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj de reducere 2030-DA-SS, cuplaj x adaptor de 3 inchi, oțel inoxidabil, dimensiune de 2 inchi
€514.19 /unitate