Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor DIXON 400-AA-AL, bobină, aluminiu 356T6 | AB8QCR 26W662

DIXON Adaptor 400-AA-AL, bobină, aluminiu 356T6

În stoc
Articol: AB8QCR Model: 400-AA-ALCrucea Ref: 26W662

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€168.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru bobină
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor masculin
Dimensiunea cuplajului4 "x 4"
Tip cuplajAA
Presiune maximă100 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
Adaptor DIXON 4050-AA-AL, dimensiune 4 inch, dimensiune x 5 inch, adaptor bobină, aluminiu 356T6 | AB8QCT 26W663 4050-AA-ALAdaptor tată x Adaptor tată4 "x 5"75 psi€250.09
Adaptor DIXON 4060-AA-AL, dimensiune 4 inch, dimensiune x 6 inch, adaptor bobină, aluminiu 356T6 | AB8QCU 26W664 4060-AA-ALAdaptor tată x Adaptor tată4 "x 6"75 psi€422.47
Adaptor DIXON 600-AA-AL, dimensiune 6 inch, adaptor bobină, aluminiu 356T6 | AB8QCV 26W665 600-AA-ALAdaptor tată x Adaptor tată6 "x 6"75 psi€466.62
Adaptor DIXON 500-AA-AL, dimensiune 5 inch, adaptor bobină, aluminiu 356T6 | AN2NPY 500-AA-AL---€230.79
RFQ
Adaptor DIXON 400-AA-SS, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil 316, adaptor bobină | AN7YUX 400-AA-SS---€310.13
RFQ
Adaptor DIXON 4060-AA-SS, dimensiune 4 inch, dimensiune x 6 inch, 316, Adaptor bobină Fabricare sudată | BX6QMU 4060-AA-SS---€842.14
RFQ
Adaptor DIXON 600-AA-SS, dimensiune 6 inch, oțel inoxidabil 316, adaptor bobină, fabricație sudata | BX6RYE 600-AA-SS---€821.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Adaptor 400-AA-AL, bobină, aluminiu 356T6
€168.89 /unitate