Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON 400-DL-AL Cuplaj din aluminiu x 150# Flanșă ASA | AB8QDR 26W685

DIXON Cuplaj din aluminiu 400-DL-AL x flanșă ASA 150#

În stoc
Element: AB8QDR Model: 400-DL-ALCrucea Ref: 26W685
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
€614.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj cu flanșă
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj mamă x 150 lb. Flanșă
Dimensiunea cuplajului4"
Tip cuplajDL
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă100 psi
Dimensiunea conductei4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPreț
Cuplaj DIXON 400-DL-SS, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil 316, flanșă ASA 150# | AB8QDV 26W688 400-DL-SSOţel inoxidabil€1,740.33
Cuplaj DIXON 400-DLT-AL Snaptite FF, flanșă rotundă pentru camion cisternă | AN2TBU 400-DLT-AL-€142.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj din aluminiu 400-DL-AL x flanșă ASA 150#
€614.62 /unitate