Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj Thor DIXON 4PM6, 3/4 inch M-NPTF, oțel | AE3CZA 5CGP8

DIXON Cuplaj Thor 4PM6, 3/4 inch M-NPTF, oțel

În stoc
Articol: AE3CZA Model: 4PM6Crucea Ref: 5CGP8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€44.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 2 "
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbThor
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialOţel
Max. curgereCfm 250
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbRacord pentru furtunMaterialDimensiunea conducteiPreț
Cuplaj Thor DIXON 4PS3, barb de 3/8 inch, oțel | AE3CYR 5CGP0 4PS33 / 8 "Furtun BarbOţel-€60.33
Cuplaj Thor DIXON 4PS4, barbă de 1/2 inch, oțel | AE3CYT 5CGP1 4PS41 / 2 "Furtun BarbOţel-€58.58
Cuplaj Thor DIXON 4PS6, barb de 3/4 inch, oțel | AE3CYU 5CGP2 4PS63 / 4 "Furtun BarbOţel-€67.64
Cuplaj Thor DIXON 4PS8, barb de 1 inch, oțel | AE3CYV 5CGP3 4PS81"Furtun BarbOţel-€87.07
Cuplaj Thor DIXON 4PS6-B, barb de 3/4 inch, alamă | AE3CYW 5CGP4 4PS6-B3 / 4 "Furtun BarbAlamă-€111.19
Cuplaj Thor DIXON 4PS8-B, Barb de 1 inch, alamă | AE3CYX 5CGP5 4PS8-B1"Furtun BarbAlamă-€121.56
Cuplaj Thor DIXON 4PM3, 3/8 inch M-NPTF, oțel | AE3CYY 5CGP6 4PM3-(M) NPTOţel3 / 8 "€51.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj Thor 4PM6, 3/4 inch M-NPTF, oțel
€44.58 /unitate