Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor DIXON G200-A-BR 2 x 2 inchi 250 Psi Adaptor mascul x Fnpt | AE3CVH 5CGE3

DIXON Adaptor G200-A-BR 2 x 2 inchi 250 Psi Adaptor tată x Fnpt

În stoc
Articol: AE3CVH Model: G200-A-BRCrucea Ref: 5CGE3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€65.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAlama forjată
Tip conexiuneAdaptor masculin x FNPT
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajA
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8479909496
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor DIXON G100-A-BR Adaptor mascul de 1 inch 250 Psi x Fnpt | AE3CUQ 5CGC7 G100-A-BR1"250 psi1"€34.52
Adaptor DIXON G150-A-BR Adaptor mascul 1-1/2 inch 250 Psi x Fnpt | AE3CUZ 5CGD5 G150-A-BR1.5 "250 psi1.5 "€51.88
Adaptor DIXON G300-A-BR Adaptor mascul de 3 inchi 125 Psi x Fnpt | AE3CVR 5CGF1 G300-A-BR3"125 psi3"€116.52
Adaptor DIXON G400-A-BR Adaptor mascul de 4 inchi 100 Psi x Fnpt | AE3CWA 5CGF9 G400-A-BR4"100 psi4"€185.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Adaptor G200-A-BR 2 x 2 inchi 250 Psi Adaptor tată x Fnpt
€65.81 /unitate