Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de cuplare DIXON G200-D-BR, dimensiune de 2 inchi, cuplaj global femela x NPT femel | AE3CVL 5CGE6

DIXON Adaptor de cuplare G200-D-BR, dimensiune de 2 inchi, cuplaj global femela x NPT mamă

În stoc
Articol: AE3CVL Model: G200-D-BRCrucea Ref: 5CGE6
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
€127.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAlama forjată
Tip conexiuneCuplaj feminin x FNPT
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajD
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiTip cuplajDimensiunea furtunuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor de cuplare DIXON 3020-D-AL, dimensiune 3 inchi, cuplaj mamă x 2 inchi, NPT mamă, aluminiu | AB8QBE 26W628 3020-D-ALAluminiuCuplaj feminin x FNPT3"D-125 psi2"€175.80
Adaptor de cuplare DIXON 3020-C-AL, dimensiune 3 inchi, cuplaj mamă x 2 inchi, tijă furtun, aluminiu | AB8QBG 26W630 3020-C-ALAluminiuCuplaj feminin x tija furtunului3"C2"125 psi-€170.55
Adaptor de cuplare DIXON 2015-B-AL, dimensiune de 2 inchi, cuplaj mamă x 1-1/2 inch, NPT tată, aluminiu | AB8QBN 26W636 2015-B-ALAluminiuCuplaj feminin x MNPT2"B-250 psi1.5 "€118.80
Adaptor de cuplare DIXON 3020-B-AL, dimensiune de 3 inchi, cuplaj mamă x 2 inchi, NPT tată, aluminiu | AB8QBP 26W637 3020-B-ALAluminiuCuplaj feminin x MNPT3"B-125 psi2"€180.67
Adaptor de cuplare DIXON 3040-B-AL, dimensiune de 3 inchi, cuplaj mamă x NPT tată de 4 inchi, aluminiu | AB8QBQ 26W638 3040-B-ALAluminiuCuplaj feminin x MNPT3"B-100 psi4"€243.23
Adaptor de cuplare DIXON 200-DL-SS, cuplaj x flanșă ASA, dimensiune 2 inchi, oțel inoxidabil | AB8QDT 26W686 200-DL-SSOţel inoxidabilCuplaj mamă x 150 lb. Flanșă2"DL-250 psi2"€685.57
Adaptor de cuplare DIXON 300-DL-SS, dimensiune 3 inchi, cuplaj x flanșă ASA, oțel inoxidabil | AB8QDU 26W687 300-DL-SSOţel inoxidabilCuplaj mamă x 150 lb. Flanșă3"DL-125 psi3"€967.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Adaptor de cuplare G200-D-BR, dimensiune de 2 inchi, cuplaj global femela x NPT mamă
€127.41 /unitate