Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor DIXON G200-F-BR Adaptor tată 2 inch 250 Psi x Mnpt | AE3CVQ 5CGF0

DIXON Adaptor G200-F-BR Adaptor tată 2 inch 250 Psi x Mnpt

În stoc
Articol: AE3CVQ Model: G200-F-BRCrucea Ref: 5CGF0
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
€79.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAlama forjată
Tip conexiuneAdaptor tată x MNPT
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajF
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor DIXON G100-F-BR Adaptor tată 1 inch 250 Psi x Mnpt | AE3CUY 5CGD4 G100-F-BR1"250 psi1"€41.43
Adaptor DIXON G150-F-BR Adaptor tată 1-1/2 inch 250 Psi x Mnpt | AE3CVG 5CGE2 G150-F-BR1.5 "250 psi1.5 "€74.91
Adaptor DIXON G300-F-BR Adaptor tată 3 inch 125 Psi x Mnpt | AE3CVZ 5CGF8 G300-F-BR3"125 psi3"€166.04
Adaptor DIXON G400-F-BR Adaptor mascul de 4 inchi 100 Psi x Mnpt | AE3CWH 5CGG6 G400-F-BR4"100 psi4"€237.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Adaptor G200-F-BR Adaptor tată 2 inch 250 Psi x Mnpt
€79.57 /unitate