Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON HA20T25F Pin Lug Fnpt x Mnst 2 In x 2-1/2 In | AE8CZY 6CLX2

DIXON HA20T25F Pin Lug Fnpt x Mnst 2 in x 2-1/2 in

În stoc
Articol: AE8CZY Model: HA20T25FCrucea Ref: 6CLX2
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
€114.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru știfturi pentru furtun de incendiu
Tipul de conexiune de bazăFemeie x Bărbat
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNST
Mărimea2 "x 2-1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaPreț
DIXON HA1515 Pin Lug Fnst x Mnpsh 1-1/2 In | AE8CZW 6CLX0 HA1515FNST x NPSH Mascul1-1/2" x 1-1/2"€58.99
DIXON HA15T15F Pin Lug Fnpt x Mnst 1-1/2 In | AE8CZX 6CLX1 HA15T15FFNPT x MNST1-1/2" x 1-1/2"€59.37
DIXON HA2530T Pin Lug Fnst x Mnpt 2-1/2 In x 3 In | AE8CZZ 6CLX3 HA2530TFNST x MNPT2-1 / 2 "x 3"€132.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON HA20T25F Pin Lug Fnpt x Mnst 2 in x 2-1/2 in
€114.56 /unitate