Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON J3S3 Dop cu barb pentru furtun pneumatic, diametru furtun 3/8 inch, dimensiune 3/8 inch | AE3DCB 5CGZ0

DIXON J3S3 Dop cu barb pentru furtun pneumatic, diametru furtun 3/8 inch, dimensiune 3/8 inch

În stoc
Articol: AE3DCB Model: J3S3Crucea Ref: 5CGZ0
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
€10.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de cuplare
Dimensiune Barb3 / 8 "
Marimea corpului3 / 8 "
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtunFurtun Barb
Tip de schimbAutomotive
MaterialOţel
Max. curgereCfm 45
Presiune maximă500 psi
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluiMax. curgerePreț
DIXON J2S2 Dop barb pentru furtun pneumatic, diametru furtun 1/4 inch, dimensiune 1/4 inch | AE3DBZ 5CGY8 J2S21 / 4 "1 / 4 "Cfm 27€6.59
DIXON J2S3 Dop cu barb pentru furtun pneumatic, diametru furtun 3/8 inch, dimensiune 1/4 inch | AE3DCA 5CGY9 J2S33 / 8 "1 / 4 "Cfm 27€6.29
DIXON E8S8-B Dop ghimpat pentru furtun de schimb direct, diametru furtun 1 inch, alamă | AM4TTH E8S8-B---€45.51
RFQ
DIXON E3S3-B Dop ghimpat pentru furtun de schimb direct, diametru furtun 3/8 inch, alamă | AM8KZU E3S3-B---€10.43
RFQ
DIXON DCP2144L Dop cu ghimpe pentru furtun, dimensiune 3/8 inch | BX7DGK DCP2144L---€5.67
RFQ
DIXON E2S2 Dop ghimpat pentru furtun de schimb direct, diametru furtun 1/4 inch, oțel | BX7DVL E2S2---€10.95
RFQ
DIXON E2S2-B Dop ghimpat pentru furtun de schimb direct, diametru furtun 1/4 inch, alamă | BX7DVM E2S2-B---€11.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON J3S3 Dop cu barb pentru furtun pneumatic, diametru furtun 3/8 inch, dimensiune 3/8 inch
€10.64 /unitate