Rulmentul cu flanșă Baldor / Dodge 124208 F4B-SC-107 oferă suport și rotație precisă a arborelui, îmbunătățind performanța generală a mașinilor. Este utilizat în sistemele de transport, echipamentele de manipulare a materialelor și mașinile industriale unde transmisia eficientă a puterii și procesele netede sunt esențiale.
Caracteristici:
- Rulmentul cu flanșă Baldor / Dodge 124208 F4B-SC-107 are un mecanism cu șurub de fixare pentru a fixa rulmentul pe arbore, prevenind mișcarea neintenționată și asigurând o performanță constantă.
- Este echipat cu o garnitură din cauciuc nitrilic pentru protejarea împotriva contaminanților, umidității și reziduurilor, salvând componentele interne ale rulmentului.
- Acest rulment cu flanșă poate fi operat la temperaturi cuprinse între 225 și 400 de grade F.
- Are o configurație de bază cu 4 șuruburi pentru a spori stabilitatea și a menține alinierea precisă, reducând vibrațiile în timpul funcționării.
- Acest rulment cu flanșă are o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și durabilitate.
Întrebări frecvente:
Î. Cum aleg dimensiunea potrivită a rulmentului cu flanșă pentru aplicația mea?
A. Selectați un rulment cu flanșă luând în considerare diametrul arborelui, cerințele de sarcină, viteza de funcționare și condițiile de mediu.
Î. Care sunt semnele unui rulment uzat sau deteriorat pe flanșă?
A. Semnele comune includ zgomot crescut, vibrații, rotație neregulată sau uzură vizibilă a componentelor rulmentului.
Î. Care sunt diferențele dintre rulmenții cu montare pe flanșă pentru sarcini normale și cei grei?
A. Rulmenții pentru sarcini grele sunt proiectați pentru a face față sarcinilor mai mari și aplicațiilor mai solicitante în comparație cu rulmenții pentru sarcini normale.