DORAN DS7060 Cantar cu balustrada 800 lb otel | AF6RHF 20GV86

DORAN DS7060 Cântar cu balustradă 800 lb oțel

În stoc
Element: AF6RHF Model: DS7060Crucea Ref: 20GV86

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,620.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalanta balustrade
Capacitate360 kg / 800 lb.
AfişaLCD
gradații0.1 kg / 0.2 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală49 "
Lungime totală27 "
Lățimea totală28 "
Sursa de putereAdaptor AC sau (6) baterii AA
Adâncimea suprafeței de cântărire24 "
Lățimea suprafeței de cântărire24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.36
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8423810010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORAN DS7060 Cântar cu balustradă 800 lb oțel
€2,620.52 /unitate