DORAN DS8150 Scaun Scaun 550 Lb Oțel | AF6RHG 20GV87

DORAN Scaun DS8150 Cantar 550 lb otel

În stoc
Articol: AF6RHG Model: DS8150Crucea Ref: 20GV87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,893.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara scaunului
Capacitate250 kg / 550 lb.
AfişaLCD
gradații0.1 kg / 0.2 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală44 "
Lungime totală45 "
Lățimea totală28 "
Sursa de putereAdaptor AC sau (6) baterii AA
Adâncimea suprafeței de cântărire15 "
Lățimea suprafeței de cântărire23.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.8
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8423810010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORAN Scaun DS8150 Cantar 550 lb otel
€1,893.52 /unitate