Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORAN PC400-02 Cântar de control al porțiunilor Platformă din oțel inoxidabil 304 | AF4UFA 9KAC1

DORAN PC400-02 Cântare de control al porțiunilor Platformă din oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AF4UFA Model: PC400-02Crucea Ref: 9KAC1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€741.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de control a porțiunilor
Capacitate1000g / 2 lb.
Porturi de conexiuneRS-232 bidirecțional
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.1g / 0.0002 lb.
Inălțime totală2"
Lungime totală8.75 "
Lățimea totală6.5 "
Material platformă304 oțel inoxidabil
Unitate de alimentareBaterie reîncărcabilă
Adâncimea suprafeței de cântărire6.5 "
Lățimea suprafeței de cântărire6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8423810040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiUnitate de alimentarePreț
DORAN PC400-05 Cântar de control al porțiunilor Platformă din oțel inoxidabil 304 | AF3RZV 8CNZ9 PC400-052300g / 5 lb.1g / 0.002 lb.Baterie reîncărcabilă, adaptor 115 VAC, cablu de 6 ft€707.80
DORAN PC400-10 Cântare de control al porțiunilor Platformă din oțel inoxidabil 304 | AF4KMN 8ZD19 PC400-1010 x 0.005 lb./4500 x 2g0.005 lb./2gBaterie reîncărcabilă, adaptor 115 VAC, cablu de 6 ft€699.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORAN PC400-02 Cântare de control al porțiunilor Platformă din oțel inoxidabil 304
€741.37 /unitate