Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN AS-16R-ADCLNL-4 Baring Bar As-16r-adclnl-4 Stânga 1.28 In | AD4LTQ 41T592

DORIAN AS-16R-ADCLNL-4 Bara de alezat As-16r-adclnl-4 Stânga 1.28 in

În stoc
Element: AD4LTQ Model: AS-16R-ADCLNL-4Crucea Ref: 41T592
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
€625.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
ClemăJSLC-HPCTW-4N
Surub de prindereJSCS-04
Direcția de tăiereMâna stângă
Cerc inscris0.5 "
Introduceți forma80 de grade diamant negativ
Inserați dimensiuneaCNMG-432
Grosimea inserției0.187 "
Unghiul de plumb14 grade
MaterialOţel
Max. Adâncime4"
Min. Plictisit1.28 "
Stil de montareDor-Lock
Lungime totală8"
CoadăRundă
Diametrul tijei.1"
shimS8012P
Șurub ShimSM-M4
StilAS-16R-ADCLNL-4
TipLichid de răcire din oțel
Lățime Offset0.64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiul de plumbClemăSurub de prindereMin. PlictisitshimStilLățime OffsetDirecția de tăierePreț
DORIAN AS-16R-ADCLNR-4 Baring Bar As-16r-adclnr-4 Mâna dreaptă 1.28 In | AD4LTP 41T591 AS-16R-ADCLNR-414 gradeJSLC-HPCTW-4NJSCS-041.28 "S8012PAS-16R-ADCLNR-40.64 "Mana dreapta€625.09
DORIAN AS-16R-ADDUNR-3 Baring Bar As-16r-addunr-3 Dreapta 1.3 In | AD4LTX 41T599 AS-16R-ADDUNR-311 gradeJSLC-HPDT3-BRJSCS-031.3 "S5511PAS-16R-ADDUNR-30.75 "Mana dreapta€625.09
DORIAN AS-16R-ADDUNL-3 Baring Bar As-16r-addunl-3 Stânga 1.3 In | AD4LTY 41T601 AS-16R-ADDUNL-311 gradeJSLC-HPDT3-BLJSCS-031.3 "S5511PAS-16R-ADDUNL-30.75 "Mâna stângă€625.09
DORIAN AS-16R-ADWLNR-4 Baring Bar As-16r-adwlnr-4 Mâna dreaptă 1.28 in | AD4LUK 41T612 AS-16R-ADWLNR-414 gradeJSLC-HPW3-RJSCS-041.28 "IWSN-423AS-16R-ADWLNR-40.64 "Mana dreapta€625.09
DORIAN AS-16R-ADWLNL-4 Baring Bar As-16r-adwlnl-4 Stânga 1.28 In | AD4LUL 41T613 AS-16R-ADWLNL-414 gradeJSLC-HPW3-LJSCS-041.28 "IWSN-423AS-16R-ADWLNL-40.64 "Mâna stângă€625.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN AS-16R-ADCLNL-4 Bara de alezat As-16r-adclnl-4 Stânga 1.28 in
€625.09 /unitate