Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN AS-20S-ADCLNR-4 Baring Bar As-20s-adclnr-4 Mâna dreaptă 1.53 In | AD4LTR 41T593

DORIAN AS-20S-ADCLNR-4 Bara de alezat As-20s-adclnr-4 Mâna dreaptă 1.53 in

În stoc
Articol: AD4LTR Model: AS-20S-ADCLNR-4Crucea Ref: 41T593

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€639.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
ClemăJSLC-HPCTW-4N
Surub de prindereJSCS-04
Direcția de tăiereMana dreapta
Cerc inscris0.5 "
Introduceți forma80 de grade diamant negativ
Inserați dimensiuneaCNMG-432
Grosimea inserției0.187 "
Unghiul de plumb14 grade
MaterialOţel
Max. Adâncime5"
Min. Plictisit1.53 "
Stil de montareDor-Lock
Lungime totală10 "
CoadăRundă
Diametrul tijei.1.25 "
shimS8012P
Șurub ShimSM-M4
StilAS-20S-ADCLNR-4
TipLichid de răcire din oțel
Lățime Offset0.765 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitClemăDirecția de tăiereshimStilLățime OffsetCerc inscrisIntroduceți formaPreț
DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 Baring Bar As-20s-adclnl-4 Stânga 1.53 In | AD4LTT 41T594 AS-20S-ADCLNL-41.53 "JSLC-HPCTW-4NMâna stângăS8012PAS-20S-ADCLNL-40.765 "0.5 "80 de grade diamant negativ€639.70
DORIAN AS-20S-ADDUNR-4 Baring Bar As-20s-addunr-4 Dreapta 2 In | AD4LTZ 41T602 AS-20S-ADDUNR-42"JSLC-HPD4Mana dreaptaIDSN-433AS-20S-ADDUNR-41"0.5 "55 de grade diamant negativ€639.70
DORIAN AS-20S-ADDUNL-4 Baring Bar As-20s-addunl-4 Stânga 2 In | AD4LUA 41T603 AS-20S-ADDUNL-42"JSLC-HPD4Mâna stângăIDSN-433AS-20S-ADDUNL-41"0.5 "55 de grade diamant negativ€639.70
DORIAN AS-20S-ADVUNR-3 Baring Bar As-20s-advunr-3 Mâna dreaptă 2.25 in | AD4LUD 41T606 AS-20S-ADVUNR-32.25 "JSLC-HPV3Mana dreaptaS3516PAS-20S-ADVUNR-31.125 "0.375 "35 de grade diamant negativ€732.63
DORIAN AS-20S-ADVUNL-3 Baring Bar As-20s-advunl-3 Stânga 2.25 In | AD4LUE 41T607 AS-20S-ADVUNL-32.25 "JSLC-HPV3Mâna stângăS3516PAS-20S-ADVUNL-31.125 "0.375 "35 de grade diamant negativ€732.63
DORIAN AS-20S-ADWLNR-4 Baring Bar As-20s-adwlnr-4 Mâna dreaptă 1.53 in | AD4LUM 41T614 AS-20S-ADWLNR-41.53 "JSLC-HPW3-RMana dreaptaIWSN-423AS-20S-ADWLNR-40.765 "0.5 "80 de grade Trigon Negativ€639.70
DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 Baring Bar As-20s-adwlnl-4 Stânga 1.53 In | AD4LUN 41T615 AS-20S-ADWLNL-41.53 "JSLC-HPW3-LMâna stângăIWSN-423AS-20S-ADWLNL-40.765 "0.5 "80 de grade Trigon Negativ€639.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN AS-20S-ADCLNR-4 Bara de alezat As-20s-adclnr-4 Mâna dreaptă 1.53 in
€639.70 /unitate