Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A0121/64 Burghiu Jobber 1/64 inch T inch acoperit A012 | AH7ZVG 38FJ09

DORMER A0121/64 Burghiu Jobber 1/64 inch T inch acoperit A012

În stoc
Articol: AH7ZVG Model: A0121 / 64Crucea Ref: 38FJ09
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
€0.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.0156
Dimensiunea burghiului1 / 64 "
Lungimea flautului3 / 16 "
Număr listăA012
Lungime totală3 / 4 "
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0027
Înălțimea navei (cm)1.1
Lungimea navei (cm)5.3
Lățimea navei (cm)1.1
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
DORMER A0123/4 Burghiu Jobber 3/4 inch T inch acoperit A012 | AH8AAG 38FK59 Axnumx / xnumx0.75006"8"3 / 4 "€25.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A0121/64 Burghiu Jobber 1/64 inch T inch acoperit A012
€0.97 /unitate