Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A0123/4 Burghiu Jobber 3/4 inch T inch acoperit A012 | AH8AAG 38FK59

DORMER A0123/4 Burghiu Jobber 3/4 inch T inch acoperit A012

În stoc
Articol: AH8AAG Model: A0123 / 4Crucea Ref: 38FK59
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
€25.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.7500
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Lungimea flautului6"
Număr listăA012
Lungime totală8"
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)2.79
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
DORMER A0121/64 Burghiu Jobber 1/64 inch T inch acoperit A012 | AH7ZVG 38FJ09 Axnumx / xnumx0.01563 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "€0.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A0123/4 Burghiu Jobber 3/4 inch T inch acoperit A012
€25.77 /unitate