Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9201.25 Mașină de găurit cu șurub 1.25 0.0492 | AH8AQE 38FR60

DORMER A9201.25 Mașină de găurit cu șurub 1.25 0.0492

În stoc
Articol: AH8AQE Model: A9201.25Crucea Ref: 38FR60
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
€8.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.0492
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului1.25mm
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1mm
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listăA920
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală30mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiPunct neconvențional
Diametrul tijei.1.25mm
Mărimi incluse1.25mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.9
Lungimea navei (cm)9.2
Lățimea navei (cm)1.1
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
DORMER A9201.4 Mașină de găurit cu șurub 1.40 0.0551 | AH8AQH 38FR63 A9201.40.0551metric1mm32mm1.40mm1.40mm€9.95
DORMER A9201.55 Mașină de găurit cu șurub 1.55 0.061 | AH8AQK 38FR66 A9201.550.0610metric10mm34mm1.55mm1.55mm€7.31
DORMER A9201/16 Mașină de găurit cu șurub 0.0626 1/16In | AH8AQL 38FR67 Axnumx / xnumx0.0626Fracțional Inch16mm41mm1 / 16 "1 / 16 "€6.01
DORMER A9205/64 Mașină de găurit cu șurub 0.078 5/64In | AH8AQT 38FR73 Axnumx / xnumx0.0781Fracțional Inch17mm43mm5 / 64 "5 / 64 "€5.55
DORMER A9202.35 Mașină de găurit cu șurub 2.35 0.0925 | AH8AQZ 38FR79 A9202.350.0925metric14mm43mm2.35mm2.35mm€9.74
DORMER A9203/32 Mașină de găurit cu șurub 0.0937 3/32In | AH8ARA 38FR80 Axnumx / xnumx0.0938Fracțional Inch19mm41mm3 / 32 "3 / 32 "€5.42
DORMER A9207/64 Mașină de găurit cu șurub 0.1094 7/64In A920 | AH8ARF 38FR86 Axnumx / xnumx0.1094Fracțional Inch21mm46mm7 / 64 "7 / 64 "€5.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9201.25 Mașină de găurit cu șurub 1.25 0.0492
€8.22 /unitate