Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRAMM 10-14864 Baghetă de udare, 70 psi Max. Presiune, supapă glisantă, GÎnălțime | CP3UFG 29RE97

DRAMM 10-14864 Baghetă de udare, 70 psi Max. Presiune, supapă glisantă, GÎnălțime

În stoc
Articol: CP3UFG Model: 10-14864Crucea Ref: 29RE97
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
€4.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaghetă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DRAMM 10-12734 Duză ventilator, 70 PSI max. Presiune, supapă glisantă | CP3UEZ 29RF10 10-12734duză€3.32
DRAMM 10-12736 Duză ventilator, 70 PSI max. Presiune, supapă glisantă | CP3UFA 29RF12 10-12736duză€3.32
DRAMM 10-12735 Duză ventilator, 70 PSI max. Presiune, supapă glisantă | CP3UFB 29RF11 10-12735duză€3.32
DRAMM 10-12603 Baghetă de udare BERRY, 100 psi Max. Presiune, pârghie, G Înălțime, aluminiu, fructe de pădure | CP3UFC 9HZY5 10-12603 BERRYBaghetă€30.19
DRAMM 10-12602 GRN Baghetă de udare, 100 psi Max. Presiune, pârghie, G Înălțime, aluminiu, verde | CP3UFD 8DPM0 10-12602 GRNBaghetă€30.19
DRAMM 10-12600 RED Baghetă de udare, 100 psi Max. Presiune, pârghie, G Înălțime, aluminiu, roșu | CP3UFE 8CY48 10-12600 ROȘUBaghetă€30.19
DRAMM 10-14805 Baghetă de udare, 70 psi Max. Presiune, supapă glisantă, GÎnălțime | CP3UFF 29RF05 10-14805Baghetă€5.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRAMM 10-14864 Baghetă de udare, 70 psi Max. Presiune, supapă glisantă, GÎnălțime
€4.57 /unitate