Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRIV-LOK SLTP0940562CP Știft cu arc cu fante, dimensiune 9/16 X 3/32, buc. 100 | AE3BKU 5BE26

DRIV-LOK SLTP0940562CP Știft cu arc cu fante, dimensiune 9/16 X 3/32, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3BKU Model: SLTP0940562CPCrucea Ref: 5BE26
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
€17.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.099-0.103 "
Diametrul teșitului0.091 "
Lungime șanț0.038 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.008 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1150
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.094-0.097 "
Toleranță la lungime+/- 0.015 "
Material420 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 32 "
Lungime totală9 / 16 "
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.022 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia actual. (Minim maxim)Diametrul teșituluiLungime șanțLungimea șanfrenului (min.)Rezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaSe potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)Toleranță la lungimePreț
DRIV-LOK SLTP0620187CP Știft cu arc cu fante, dimensiune 1/16 X 3/16, buc. 100 | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 lbs.Pasivată0.062-0.065 "+/- 0.015 "€17.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRIV-LOK SLTP0940562CP Știft cu arc cu fante, dimensiune 9/16 X 3/32, 100 buc.
€17.98 /ambalaj