DRYROD 1205523 Cuptor de sudura cu electrozi, 50 lb, 100 - 300 grade F, Tip 5 | AF2VTV 6YE39

DRYROD 1205523 Cuptor de sudare cu electrozi, 50 lb, 100 - 300 grade F, tip 5

În stoc
Element: AF2VTV Model: 1205523Crucea Ref: 6YE39

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,665.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor de sudură cu electrozi
Capacitate50 lb.
Adâncimea camerei19 3/4 in.
IzolațieDin fibra de sticla
Grosimea izolației1 1/2 in.
Temp. Gamă100 la 300 grade F
TipCu mânere
Voltaj120 / 240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)57.91
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8515800080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuptor cu electrod portabil de tip 5 conceput pentru a asigura electrozi fără umiditate în stațiile de sudare
    • Construcție din oțel cu ecartament greu, cu o vopsea galbenă de siguranță pentru a ajuta la creșterea vizibilității câmpului
    • Echipat cu roți și mânere laterale pentru o portabilitate ușoară
    • Zăvorul arcului asigură strâns capacul izolat în timpul transportului
    • Capacitate de 50 lb pentru stocarea electrozilor de până la 18 inci
    • Termostat pentru controlul temperaturii cuptorului
    • Termometru digital pentru afișarea temperaturii camerei cuptorului
    • Izolația din fibră de sticlă ajută la reducerea pierderilor de căldură și a consumului de energie
    • Cablu de alimentare detașabil cu priză de blocare pentru conectare/deconectare rapidă
    • Certificat CE și listat UL

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipPreț
DRYROD 1205531 Cuptor de sudura cu electrozi | AF2VTW 6YE40 1205531150 lb.bench Top€2,889.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRYROD 1205523 Cuptor de sudare cu electrozi, 50 lb, 100 - 300 grade F, tip 5
€1,665.25 /unitate