Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCK 442062 Carpet Tape, 1.88 Inch x 75 ft, 3 Inch Core, White, Carpet Tape, 1.88 Inch x 75 ft | CP2EPT 51VL87

DUCK 442062 Carpet Tape, 1.88 Inch x 75 ft, 3 Inch Core, White, Carpet Tape, 1.88 Inch x 75 ft

În stoc
Articol: CP2EPT Model: 442062Crucea Ref: 51VL87

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€59.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi adezive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCK 442062 Carpet Tape, 1.88 Inch x 75 ft, 3 Inch Core, White, Carpet Tape, 1.88 Inch x 75 ft
€59.97 /unitate