DURHAM MANUFACTURING 2504-4S-95 Dulap cu rafturi, 4 rafturi reglabile, gabarit 16, dimensiune 48 x 84 inch | AA7MQH 16D684

DURHAM MANUFACTURING Dulap pentru raft 2504-4S-95, 4 rafturi reglabile, ecartament 16, dimensiune 48 x 84 inch

Element: AA7MQH Model: 2504-4S-95Crucea Ref: 16D684
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,958.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap raft
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament16
MânerBlocare Chrome cu cheie
Sistem de blocare3-punct
MaterialOțel sudat
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală84 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului500 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 187.2
Înălțimea navei (cm)61.28
Lungimea navei (cm)122.24
Lățimea navei (cm)213.36
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEcartamentNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
DURHAM MANUFACTURING 2600-2S-95 Dulap cu rafturi, 2 rafturi reglabile, gabarit 16, dimensiune 36 x 48 inch | AA7MPY 16D675 2600-2S-9516218 "48 "36 "700 lb.€1,206.52
DURHAM MANUFACTURING 2601-3S-95 Dulap cu rafturi, 3 rafturi reglabile, ecartament 16, dimensiune 36 x 60 inch | AA7MPZ 16D676 2601-3S-9516318 "60 "36 "700 lb.€1,795.02
DURHAM MANUFACTURING 2602-4S-95 Dulap cu rafturi, 4 rafturi reglabile, gabarit 16, dimensiune 36 x 24 x 72 inch | AA7MQA 16D677 2602-4S-9516418 "72 "36 "700 lb.€1,535.19
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2603-4S-95 Dulap cu rafturi, 4 rafturi reglabile, gabarit 16, dimensiune 36 x 18 x 84 inch | AA7MQB 16D678 2603-4S-9516418 "84 "36 "700 lb.€1,629.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2503-2S-95 Dulap cu rafturi, 2 rafturi reglabile, gabarit 16, dimensiune 36 x 42 inch | AA7MQC 16D679 2503-2S-9516224 "42 "36 "700 lb.€1,262.88
DURHAM MANUFACTURING 2501-4S-95 Dulap cu rafturi, 4 rafturi reglabile, gabarit 16, dimensiune 36 x 18 x 72 inch | AA7MQD 16D680 2501-4S-9516424 "72 "36 "700 lb.€1,810.48
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-4S-95 Dulap cu rafturi, 4 rafturi reglabile, gabarit 16, dimensiune 36 x 24 x 84 inch | AA7MQE 16D681 2500-4S-9516424 "84 "36 "700 lb.€2,121.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Dulap pentru raft 2504-4S-95, 4 rafturi reglabile, ecartament 16, dimensiune 48 x 84 inch
€2,958.52 /unitate