DURHAM MANUFACTURING 303-95-D943 Dulap cu sertar glisant, 32 compartimente, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 inch | AE6ZFP 5W884

DURHAM MANUFACTURING 303-95-D943 Dulap glisant cu sertare, 32 compartimente, dimensiune 11-3 / 4 x 15-1 / 4 x 11-1 / 4 inch

În stoc
Articol: AE6ZFP Model: 303-95-D943Crucea Ref: 5W884

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€376.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar glisant
Adâncimea cabinetului15-3/4 "
Înălțimea cabinetului15 "
Lățimea dulapului20 "
CuloriGri
Compartimente pe sertar32
Adâncimea sertarului12 "
Înălțimea sertarului3"
Lățimea sertarului18 "
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare180 lb (40 lb. pe leagăn)
MaterialOțel laminat la rece
Numărul sertarelor4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.22
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluiNumărul sertarelorCuloriAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiPreț
DURHAM MANUFACTURING 310B-95 Raft cu rulment, mare, dimensiune 12-1/2 x 20-1/4 x 15 inch | AB4EQY 1XHL6 310B-95Oțel laminat la rece15 "20.25 "4 (Nu este inclus)Gri12 "3"18 "€233.71
DURHAM MANUFACTURING 303-95-945 Dulap cu sertar glisant, dimensiune 15-3/4 x 20 x 15 inch, gri | AC3TNZ 2W430 303-95-945Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€355.40
DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 Dulap cu sertar glisant, 24 compartimente, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 inch | AC3TPA 2W431 307-95-D947Oțel laminat la rece11.25 "15.25 "4Gri13.375 "2"9.25 "-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D950 Dulap cu sertar glisant, 4 sertare, dimensiune 15-3/4 x 20 x 15 inch | AD8CVU 4HY17 303-95-D950Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€351.88
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D952 Dulap cu sertar glisant, dimensiune 15-3/4 x 20 x 15 inch, oțel laminat la rece | AD8CVV 4HY18 303-95-D952Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€352.50
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D918 Dulap cu sertar glisant, dimensiune 15-3/4 x 20 x 15 inch, oțel | AD8CWA 4HY23 303-95-D918Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€368.64
DURHAM MANUFACTURING 303-17-S1157 Dulap cu sertar glisant, dimensiune 15-3/4 x 20 x 15 inch, strat pulbere, gri | AE4CHZ 5JEM6 303-17-S1157Oţel15 "20 "4 (Nu este inclus)Roșu---€283.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 303-95-D943 Dulap glisant cu sertare, 32 compartimente, dimensiune 11-3 / 4 x 15-1 / 4 x 11-1 / 4 inch
€376.23 /unitate