DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Dulap, 132 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMR 3NYL9

DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Dulap, 132 coș, dimensiune 36 x 72 inch

Element: AD2FMR Model: 3501-BDLP-132-95Crucea Ref: 3NYL9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,006.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet
Coșuri pe cabinet36
Coșuri pe ușă48
CuloriGri
Tip de ușăStil Flush
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal.
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi pentru cabinet0
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri132

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 180
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")

Variante de produs

ProdusModelTip blocareBin ColorCuloriSistem de blocareMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 dulap, tavă cu 12 uși, 4 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 72 inch | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-punctOțel sudat424 "72 "€2,371.43
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Dulap de depozitare, 9 sertare | AC9VQE 3KR10 611-95--GriBalama de blocareOţel9--€504.35
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 dulap, 14 recipiente, dimensiune 36 x 72 inch | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Gri-Oțel sudat-18 "72 "€2,042.05
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Dulap, 102 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€3,242.05
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Cabinet, 137 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,326.77
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Cabinet, 171 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,524.75
RFQ
DURHAM MANUFACTURING SJC-BDLP-192-95 Dulap, 192 Bin, Dimensiune 84 x 48 Inch | AD2FNB 3NYN9 SJC-BDLP-192-95--Gri-Oțel sudat-24 "84 "€3,817.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Dulap, 132 coș, dimensiune 36 x 72 inch
€4,006.71 /unitate