DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Cabinet, 171 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FNA 3NYN8

DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Dulap, 171 Coș, dimensiune 48 x78 inch

Element: AD2FNA Model: JC-171-95Crucea Ref: 3NYN8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,928.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet
Coșuri pe cabinet43
Coșuri pe ușă64
CuloriGri
Tip de ușăStil Flush
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal.
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi pentru cabinet0
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Număr total de coșuri171

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 234.45
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)122.24
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")

Variante de produs

ProdusModelTip blocareBin ColorCuloriSistem de blocareMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 dulap, tavă cu 12 uși, 4 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 72 inch | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-punctOțel sudat424 "72 "€2,114.83
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Dulap de depozitare, 9 sertare | AC9VQE 3KR10 611-95--GriBalama de blocareOţel9--€561.61
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 dulap, 14 recipiente, dimensiune 36 x 72 inch | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Gri-Oțel sudat-18 "72 "€2,382.49
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Dulap, 102 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€2,912.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Dulap, 132 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€3,050.28
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Cabinet, 137 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,587.54
DURHAM MANUFACTURING SJC-BDLP-192-95 Dulap, 192 Bin, Dimensiune 84 x 48 Inch | AD2FNB 3NYN9 SJC-BDLP-192-95--Gri-Oțel sudat-24 "84 "€3,991.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Dulap, 171 Coș, dimensiune 48 x78 inch
€3,928.70 /unitate