DURHAM MANUFACTURING 5002-18-5295 Rafturi închise, dimensiune 18 x 36 x 60 inch, albastru | AH6RQJ 36FA54

DURHAM MANUFACTURING 5002-18-5295 Rafturi închise, dimensiune 18 x 36 x 60 inch, albastru

În stoc
Articol: AH6RQJ Model: 5002-18-5295Crucea Ref: 36FA54

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,900.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi închise pentru sarcini grele
Bin ColorAlbastru
Adâncimea coșului15 "
Înălțimea recipientului7"
Tip coșPolipropilenă
Lățimea coșuluiVariat
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare1170 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi1
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală60 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)46.51
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS9403200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumăr total de coșuriBin ColorAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-1795 Rafturi închise, dimensiune 18 x 36 x 60 inch, roșu | AH6RQH 36FA53 5002-18-179518Roșu15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "€1,901.18
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-95 Rafturi închise, dimensiune 18 x 36 x 60 inch, galben | AH6RQK 36FA55 5002-18-9518Galben15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "€1,901.89
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-1795 Rafturi închise, dimensiune 18 x 36 x 72 inch, roșu | AH6RQL 36FA56 5003-30-179530RoșuVariatVariat1530 lb.18 "72 "36 "€1,832.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-5295 Rafturi închise, dimensiune 18 x 36 x 72 inch, albastru | AH6RQM 36FA57 5003-30-529530AlbastruVariatVariat1530 lb.18 "72 "36 "€1,835.12
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-95 Rafturi închise, dimensiune 18 x 36 x 72 inch, galben | AH6RQN 36FA58 5003-30-9530GalbenVariatVariat1530 lb.18 "72 "36 "€1,832.99
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-1795 Rafturi închise, dimensiune 18 x 48 x 60 inch, roșu | AH6RQP 36FA59 5006-30-179530RoșuVariatVariat1530 lb.18 "60 "48 "€2,307.18
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-5295 Rafturi închise, dimensiune 18 x 48 x 60 inch, albastru | AH6RQQ 36FA60 5006-30-529530AlbastruVariatVariat1530 lb.18 "60 "48 "€2,309.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5002-18-5295 Rafturi închise, dimensiune 18 x 36 x 60 inch, albastru
€1,900.72 /unitate