DURHAM MANUFACTURING DCBDLP524RDR-1795 Dulap industrial, gabarit 14, 52 recipiente, roșu adânc | AH6RUE 36FC20

DURHAM MANUFACTURING DCBDLP524RDR-1795 Dulap industrial, ecartament 14, 52 coș, roșu profund

Articol: AH6RUE Model: DCBDLP524RDR-1795Crucea Ref: 36FC20
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,727.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorRoșu
Coșuri pe cabinet52
Coșuri pe ușă18
Capacitatea raftului cabinetului900 lb.
Tip dulapIndustrial
CuloriGri
Tip de ușăadâncime
Capacitatea sertarului250 lb.
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14 cal.
Tip blocareCu cheie
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet1
Numărul de rafturi pentru uși12
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri52
Număr total de sertare4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 240.75
Înălțimea navei (cm)62.39
Lungimea navei (cm)91.76
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Montat pe perete / Stand Alone: ​​Stand Alone
    • Număr total de rafturi: 13
    • Cutie mare pentru dulap H x L x P: 8 "x 15" x 7 ", 16" x 15 "x 7"
    • Raft pentru dulap L x D: 35-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Cutie mică pentru ușă H x L x D: 3 "x 4" x 5 "
    • Raftul ușii x L: 12 "x 4"
    • Sertar interior H x L x D: (2) 3 "x 28-13 / 16" x 14-11 / 16 ", (1) 5" x 28-13 / 16 "x 14-11 / 16", (1 ) 6 "x 28-13 / 16" x 14-11 / 16 "

Variante de produs

ProdusModelNumăr total de coșuriBin ColorTip de ușăNumăr total de sertareEcartamentTip blocareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Dulap industrial, gabarit 16, 138 recipiente, înălțime 84 inchi, roșu | AH6RLM 36EZ68 2500-138-1795B138RoșuSpăla-16 cal.Cu cheie24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Dulap industrial, calibru 16, 138 recipiente, înălțime 84 inchi, albastru | AH6RLN 36EZ69 2500-138-5295B138AlbastruSpăla-16 cal.Cu cheie24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Dulap industrial, gabarit 16, 138 recipiente, înălțime 84 inchi, galben | AH6RLP 36EZ70 2500-138-95B138GalbenSpăla-16 cal.Cu cheie24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Dulap industrial, calibru 16, 102 recipiente, roșu | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RoșuSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Dulap industrial, calibru 16, 102 recipiente, albastru | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102AlbastruSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Dulap industrial, calibru 16, 102 recipiente, galben | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102GalbenSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Dulap industrial, calibru 16, 126 recipiente, roșu | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RoșuSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,318.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DCBDLP524RDR-1795 Dulap industrial, ecartament 14, 52 coș, roșu profund
€4,727.54 /unitate