DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-95 Banc de lucru mobil, capacitate 2000 lbs, dimensiune 60 x 36 x 39-13/16 inch | AD6RLD 49Y093

DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-95 Banc de lucru mobil, capacitate 2000 lbs, dimensiune 60 x 36 x 39-13/16 inch

În stoc
Element: AD6RLD Model: DWBM-3660-BE-95Crucea Ref: 49Y093

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,361.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru mobil
Caster Dia.3"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerDrept
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOțel sudat
Numărul de uși0
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39.5 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.2
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)101.12
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăfinalizareaÎnălţimeLăţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3060-BE-PB-95 Banc de lucru mobil, Rider pentru plăci perforate, Dimensiune 60 x 30 x 62 inch | AD6RKZ 49Y088 DWBM-3060-BE-PB-9560 "Pulbere---2000 lb.Oțel sudat61.75 "€1,763.20
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-LP-95 Banc de lucru mobil, capacitate 2000 lbs, dimensiune 60 x 36 x 61-5/8 inch | AD6RLA 49Y090 DWBM-3660-BE-LP-9560 "Pulbere---2000 lb.Oțel sudat61.75 "€1,613.16
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3060-BE-95 Banc de lucru mobil, capacitate 2000 lbs, dimensiune 60 x 30 x 39-13/16 inch | AD6RLB 49Y091 DWBM-3060-BE-9560 "Pulbere---2000 lb.Oțel sudat39.5 "€1,339.40
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3072-BE-95 Banc de lucru mobil, capacitate 2000 lbs, dimensiune 72 x 30 x 39-13/16 inch | AD6RLC 49Y092 DWBM-3072-BE-9572 "Pulbere---2000 lb.Oțel sudat39.5 "€1,103.60
RFQ
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3048-BE-95 Banc de lucru mobil, dimensiune 48 x 30 x 39-13/16 inch | CF6KDZ DWBM-3048-BE-95-Vopsea pudră texturată39.81 "30 "48 "4000 lbs.Oţel-€1,304.83
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3048-BE-PB-95 Banc de lucru mobil, Rider pentru plăci perforate, Dimensiune 48 x 30 x 62 inch | CF6KEA DWBM-3048-BE-PB-95-Vopsea pudră texturată62 "30 "48 "4000 lbs.Oţel-€1,375.44
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3048-BE-PB-PS-95 Banc de lucru mobil, înălțare pentru plăci perforate, multiplă, dimensiune 48 x 30 x 62 inch | CF6KEB DWBM-3048-BE-PB-PS-95-Vopsea pudră texturată62 "30 "48 "4000 lbs.Oţel-€1,745.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-95 Banc de lucru mobil, capacitate 2000 lbs, dimensiune 60 x 36 x 39-13/16 inch
€1,361.61 /unitate