DURHAM MANUFACTURING EMDC-481872-95 Dulap cu rafturi ventilate, 3 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 48 x 18 x 72 inch | AB3MDE 1UBL4

DURHAM MANUFACTURING EMDC-481872-95 Dulap cu raft ventilat, 3 rafturi reglabile, ecartament 14, dimensiune 48 x 18 x 72 inch

Element: AB3MDE Model: EMDC-481872-95Crucea Ref: 1UBL4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,374.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare ventilat
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăVedere clara
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerBlocare Chrome cu cheie
Sistem de blocare3-punct
MaterialOțel sudat
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului700 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 166.95
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea raftuluifinalizareaÎnălţimeLăţimeMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361860-95 Dulap cu rafturi ventilate, 3 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 60 inch | AB3MDB 1UBL1 EMDC-361860-95900 lb.Pudră acoperită--Oțel sudat318 "60 "€1,854.52
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-95 Dulap cu rafturi ventilate, 3 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 18 x 72 inch | AB3MDC 1UBL2 EMDC-361872-95900 lb.Pudră acoperită--Oțel sudat418 "72 "€2,205.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361884-95 Dulap cu rafturi ventilate, 4 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 84 inch | AB3MDD 1UBL3 EMDC-361884-95900 lb.Pudră acoperită--Oțel sudat418 "84 "€1,889.90
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362442-95 Dulap cu raft ventilat, 2 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 42 inch | AD2FMB 3NYK4 EMDC-362442-95900 lb.Pudră acoperită--Oțel sudat224 "42 "€1,713.90
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362472-95 Dulap cu rafturi ventilate, 3 rafturi reglabile, ecartament 14, dimensiune 36 x 24 x 72 inch | AD2FMC 3NYK5 EMDC-362472-95900 lb.Pudră acoperită--Oțel sudat324 "72 "€2,024.27
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362484-95 Dulap cu raft ventilat, 3 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 84 inch | AD2FMD 3NYK6 EMDC-362484-95900 lb.Pudră acoperită--Oțel sudat324 "84 "€2,293.29
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-95 Dulap cu rafturi ventilate, 3 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 48 x 24 x 72 inch | AD2FME 3NYK7 EMDC-482472-95700 lb.Pudră acoperită--Oțel sudat324 "72 "€2,259.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EMDC-481872-95 Dulap cu raft ventilat, 3 rafturi reglabile, ecartament 14, dimensiune 48 x 18 x 72 inch
€2,374.02 /unitate