DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-6B-3S-5295 Dulap ventilat, calibru 14, 6 recipiente, adâncime 24 inchi, albastru | AH6RPE 36FA27

DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-6B-3S-5295 Dulap ventilat, ecartament 14, 6 coșuri, adâncime 24 inci, albastru

Articol: AH6RPE Model: EMDC-482472-6B-3S-5295Crucea Ref: 36FA27
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,282.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare ventilat
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorAlbastru
Coșuri pe cabinet6
Coșuri pe ușă0
Capacitatea raftului cabinetului700 lb.
Tip dulapVentilat
CuloriGri
Tip de ușăVedere clara
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14 cal.
Tip blocareCu cheie
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet3
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală48 "
Număr total de coșuri6
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 182.7
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)122.24
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Montat pe perete / Stand Alone: ​​Stand Alone
    • Număr total de rafturi: 3
    • Cutie mare pentru dulap H x L x D: 16 "x 15" x 7 "
    • Raft pentru dulap L x D: 47-1 / 2 "x 21-3 / 8"

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăBin ColorTip de ușăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiNumăr total de coșuriEcartamentPreț
DURHAM MANUFACTURING EMDC36182S15B95 Dulap ventilat, gabarit 14, dimensiune 36 x 60 inch, gri | AB3MDA 1UBK9 EMDC36182S15B9518 "-Vedere clara60 "36 "900 lb.-14€1,796.66
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV243678-4S95 Dulap ventilat, 4 rafturi reglabile, gabarit 12, dimensiune 36 x 78 inch | AC6JPL 34A934 HDCV243678-4S9524 "-Ventilat78 "36 "1900 lb.-12€2,392.99
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV244878-4S95 Dulap ventilat, 4 rafturi reglabile, gabarit 12, dimensiune 48 x 78 inch | AC6JPM 34A935 HDCV244878-4S9524 "-Ventilat78 "48 "1200 lb.-12€3,143.25
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV246078-4S95 Dulap ventilat, 4 rafturi reglabile, gabarit 12, dimensiune 60 x 78 inch | AC6JPN 34A936 HDCV246078-4S9524 "-Ventilat78 "60 "1025 lb.-12€4,113.82
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-1795 Dulap ventilat, calibru 14, 18 recipiente, adâncime 18 inchi, roșu | AH6RMV 36EZ98 EMDC-361872-18B-2S-179518 "RoșuVedere clara72 "36 "-1814 cal.€2,335.76
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-5295 Dulap ventilat, calibru 14, 18 recipiente, adâncime 18 inchi, albastru | AH6RMW 36EZ99 EMDC-361872-18B-2S-529518 "AlbastruVedere clara72 "36 "-1814 cal.€2,335.76
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-95 Dulap ventilat, calibru 14, 18 recipiente, adâncime 18 inchi, galben | AH6RNB 36FA01 EMDC-361872-18B-2S-9518 "GalbenVedere clara72 "36 "-1814 cal.€2,335.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-6B-3S-5295 Dulap ventilat, ecartament 14, 6 coșuri, adâncime 24 inci, albastru
€3,282.34 /unitate