Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURHAM MANUFACTURING FS-SH-1413 Raft opțional, dimensiune 13-3/4 x 13-5/8 inch | CF6KLU

DURHAM MANUFACTURING FS-SH-1413 Raft opțional, dimensiune 13-3/4 x 13-5/8 inch

În stoc
Element: CF6KLU Model: FS-SH-1413
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
€45.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
AsamblateDa
finalizareaGalvanizat
Înălţime1.4375 "
Lungime13.75 "
Capacitate de încărcare8 lbs.
MaterialOţel
Numărul de indicatoare16
Lăţime13.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4
Codul HS9403999500
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Pentru dulapuri de depozitare inflamabile

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING FS-SH-1419 Raft opțional, dimensiune 19-3/4 x 13-5/8 inch | CF6KLV FS-SH-14191.5 "19.75 "64 lbs.13.625 "€49.55
DURHAM MANUFACTURING FS-SH-1439 Raft opțional, dimensiune 39-3/4 x 13-7/16 inch | CF6KLW FS-SH-14391.5 "39.63 "96 lbs.13.4375 "€65.86
DURHAM MANUFACTURING FS-SH-2930 Raft opțional, dimensiune 30-11/16 x 29 inch | CF6KLX FS-SH-29301.4375 "30.75 "160 lbs.29.1875 "€93.90
DURHAM MANUFACTURING FS-SH-2939 Raft opțional, dimensiune 39-11/16 x 29-3/16 inch | CF6KLY FS-SH-29391.4375 "39.75 "240 lbs.29.1875 "€128.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING FS-SH-1413 Raft opțional, dimensiune 13-3/4 x 13-5/8 inch
€45.74 /unitate