DURHAM MANUFACTURING HDC-202436-2S95 Dulap de blat, calibru 12, dimensiune 24 x 20 x 36 inchi, gri | AC6JPP 34A937

DURHAM MANUFACTURING HDC-202436-2S95 Dulap de blat, calibru 12, dimensiune 24 x 20 x 36 inchi, gri

În stoc
Articol: AC6JPP Model: HDC-202436-2S95Crucea Ref: 34A937

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,254.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de blat
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
MânerBlocabil cu lacăt
Sistem de blocare3-punct
MaterialOțel sudat
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală36 "
Lățimea totală24 "
Capacitatea raftului1900 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.8
Înălțimea navei (cm)50.96
Lungimea navei (cm)61.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
DURHAM MANUFACTURING HDC-203636-2S95 Dulap de blat, calibru 12, dimensiune 36 x 20 x 36 inch, gri | AC6JPQ 34A938 HDC-203636-2S95Pudră acoperităOțel sudat20 "36 "36 "1900 lb.€1,535.47
DURHAM MANUFACTURING HDC-203642-2S95 Dulap de blat, calibru 12, dimensiune 36 x 20 x 42 inchi, gri | AC6JPR 34A939 HDC-203642-2S95Pudră acoperităOțel sudat20 "42 "36 "1900 lb.€1,585.64
DURHAM MANUFACTURING HDC-243636-2S95 Dulap de blat, calibru 12, dimensiune 36 x 24 x 36 inch, gri | AC6JPT 34A940 HDC-243636-2S95Pudră acoperităOțel sudat24 "36 "36 "1900 lb.€2,030.57
DURHAM MANUFACTURING HDC-243642-2S95 Dulap de blat, calibru 12, dimensiune 36 x 24 x 42 inch, gri | AC6JPU 34A941 HDC-243642-2S95Pudră acoperităOțel sudat24 "42 "36 "1900 lb.€1,742.67
DURHAM MANUFACTURING HDC-244842-2S95 Dulap de blat, calibru 12, dimensiune 48 x 24 x 42 inchi, gri | AC6JPV 34A942 HDC-244842-2S95Pudră acoperităOțel sudat24 "42 "48 "1200 lb.€2,228.92
DURHAM MANUFACTURING HDCWM143648-2S95 Dulap de blat, 2 rafturi, gabarit 12, dimensiune 36 x 14 x 48 inch | CF6KQD HDCWM143648-2S95Vopsea pudră texturatăOţel----€1,526.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-202436-2S95 Dulap de blat, calibru 12, dimensiune 24 x 20 x 36 inchi, gri
€1,254.09 /unitate