DURHAM MANUFACTURING HDC36-102-3S95 Dulap industrial, calibru 12, 102 recipiente, galben | AH6RVD 36FC43

DURHAM MANUFACTURING HDC36-102-3S95 Dulap industrial, ecartament 12, 102 coș, galben

Articol: AH6RVD Model: HDC36-102-3S95Crucea Ref: 36FC43
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,632.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet102
Coșuri pe ușă48
Capacitatea raftului cabinetului1900 lb.
Tip dulapIndustrial
CuloriGri
Tip de ușăSolid
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12 cal.
Tip blocareLacăt
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet3
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri102
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 231.3
Înălțimea navei (cm)61.28
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Montat pe perete / Stand Alone: ​​Stand Alone
    • Număr total de rafturi: 3
    • Cutie mare pentru dulap H x L x D: 16 "x 15" x 7 "
    • Raft pentru dulap L x D: 33-15 / 16 "x 15-27 / 32"
    • Înălțimea piciorului: 6 "
    • Cutie mică pentru ușă H x L x D: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Variante de produs

ProdusModelNumăr total de coșuriBin ColorTip de ușăNumăr total de sertareEcartamentTip blocareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Dulap industrial, gabarit 16, 138 recipiente, înălțime 84 inchi, roșu | AH6RLM 36EZ68 2500-138-1795B138RoșuSpăla-16 cal.Cu cheie24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Dulap industrial, calibru 16, 138 recipiente, înălțime 84 inchi, albastru | AH6RLN 36EZ69 2500-138-5295B138AlbastruSpăla-16 cal.Cu cheie24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Dulap industrial, gabarit 16, 138 recipiente, înălțime 84 inchi, galben | AH6RLP 36EZ70 2500-138-95B138GalbenSpăla-16 cal.Cu cheie24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Dulap industrial, calibru 16, 102 recipiente, roșu | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RoșuSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Dulap industrial, calibru 16, 102 recipiente, albastru | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102AlbastruSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Dulap industrial, calibru 16, 102 recipiente, galben | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102GalbenSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Dulap industrial, calibru 16, 126 recipiente, roșu | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RoșuSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,318.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-102-3S95 Dulap industrial, ecartament 12, 102 coș, galben
€3,632.06 /unitate