TENNANT MV-T12-0011 Scrubber pentru podea Rider 32 In Disk | AG6WHZ 49H339

TENNANT MV-T12-0011 Scrubber pentru podea Rider 32 In Disk

În stoc
Articol: AG6WHZ Model: MV-T12-0011Crucea Ref: 49H339

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€56,512.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRider Scrubber pentru pardoseală
Viteza periei325 rpm
Calea de curățare32 "
Max. Productivitate38,280 ftXNUMX / oră
Sursa de putereBaterie 240Ah
Capacitatea rezervorului de recuperare44 gal.
Capacitatea rezervorului de soluție35 gal.
Nivelul sunetului62 dB
StilCompact
Motor cu vid0.85 HP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 657
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)170.82
Lățimea navei (cm)94.62
Codul HS8479899899

Detalii produs:

    • Motor perie (1.0 CP)
    • Stilul punții (disc)
    • Max. Presiunea periei (250 lb.)
    • Produse chimice de curățare recomandate (Nr. producător 9006758, 9006764, 9006770)

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiPreț
TENNANT MV-T12-0012 Scrubber pentru podea Rider 32 in cilindric | AG6WJA 49H340 MV-T12-001263 dB€55,980.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNANT MV-T12-0011 Scrubber pentru podea Rider 32 In Disk
€56,512.43 /unitate