DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Dulap de întreținere, 12 recipiente, dimensiune 36 x 36 x 78 inch | AG3UHJ 33VE43

DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Dulap de întreținere, 12 coșuri, dimensiune 36 x 36 x 78 inch

În stoc
Post: AG3UHJ Model: HDJ36-12DC24TB4S95Crucea Ref: 33VE43

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,513.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet12
Coșuri pe ușă12
Capacitatea raftului cabinetului1900 lb.
Tip dulapCoșuri / rafturi
CuloriGri
Tip de ușăFlush, solid
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Tip blocareMânerele care se blochează
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală35.5 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Număr total de coșuri12
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 243.1634
Înălțimea navei (cm)91.92
Lungimea navei (cm)91.76
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")
    • Cutie mare pentru dulap H x L x D (7 "x 8" x 15 ")
    • Număr total de rafturi (4)
    • Raft pentru dulap L x D (33-15 / 16 "x 20-27 / 32")
    • Cutie mică pentru ușă H x L x D (15 "x 5" x 5-1 / 2 ")
    • Montat pe perete / Stand Alone (Stand Alone)

Variante de produs

ProdusModelNumăr total de coșuriTip de ușăfinalizareaLungimeMaterialAdâncimea totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-4S95 Dulap de întreținere, asamblat, dimensiune 36 x 24 x 78 inch | AA7MQY 16D699 HDJC243678-4S95-StandardPudră acoperită-Oțel sudat24 "36 "1025 lb.€2,792.66
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-4S95 Dulap de întreținere, asamblat, dimensiune 48 x 24 x 78 inch | AA7MQZ 16D701 HDJC244878-4S95-StandardPudră acoperită-Oțel sudat24 "48 "1375 lb.€3,212.85
DURHAM MANUFACTURING HDJC246078-4S95 Dulap de întreținere, asamblat, dimensiune 60 x 24 x 78 inch | AA7MRA 16D702 HDJC246078-4S95-StandardPudră acoperită-Oțel sudat24 "60 "1750 lb.€3,682.61
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S95 Dulap de întreținere, 60 de recipiente, dimensiune 36 x 24 x 78 inch | AG3UHH 33VE42 HDJC243678-60-4S9560Flush, solidPudră acoperită-Oţel24 "36 "-€3,244.09
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S1795 Dulap de întreținere, 3 rafturi, 60 coș roșu, gabarit 12, dimensiune 36 x 24 x 78 inch | CF6KQE HDJC243678-60-4S1795--Vopsea pudră texturată36.19 "Oţel---€3,431.55
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S5295 Dulap de întreținere, 3 rafturi, 60 coș albastru, gabarit 12, dimensiune 36 x 24 x 78 inch | CF6KQF HDJC243678-60-4S5295--Vopsea pudră texturată36.19 "Oţel---€3,431.55
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S1795 Dulap de întreținere, 4 rafturi, 156 coș roșu, gabarit 12, dimensiune 36 x 24 x 78 inch | CF6KQG HDJC244878-156-4S1795--Vopsea pudră texturată48.19 "Oţel---€4,423.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Dulap de întreținere, 12 coșuri, dimensiune 36 x 36 x 78 inch
€4,513.58 /unitate