DURHAM MANUFACTURING HET-3648-2-95 Camion de service, capacitate 4000 lbs, dimensiune 48 x 36 inch, oțel | AB3HMV 1TGT7

DURHAM MANUFACTURING Camion de service HET-3648-2-95, Capacitate 4000 Lbs, Dimensiune 48 x 36 Inch, Oțel

În stoc
Element: AB3HMV Model: HET-3648-2-95Crucea Ref: 1TGT7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,633.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de service
Capacitate pe raft2000 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi20 "
finalizareaPulbere
Ecartament14
MânerOțel format
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor3"
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală37.5 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală36 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftSpăla
Tipul raftuluiRafturi plate
Lățimea raftului36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.3706
Înălțimea navei (cm)92.39
Lungimea navei (cm)138.11
Lățimea navei (cm)95.09
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluifinalizareaÎnălţimeLăţimeLungimeCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 Camion de service, capacitate 4000 lbs, dimensiune 36 x 24 inch, oțel | AB3HMR 1TGT4 HET-2436-2-9524 "Pulbere---4000 lb.36 "24 "€1,105.94
DURHAM MANUFACTURING HET-2448-2-95 Camion de service, capacitate 4000 lbs, dimensiune 48 x 24 inch, oțel | AB3HMT 1TGT5 HET-2448-2-9524 "Pulbere---4000 lb.48 "24 "€1,211.46
DURHAM MANUFACTURING HET-3048-2-95 Camion de service, capacitate 4000 lbs, dimensiune 48 x 30 inch, oțel | AB3HMU 1TGT6 HET-3048-2-9530 "Pulbere---4000 lb.48 "30 "€1,412.53
DURHAM MANUFACTURING HET-3672-2-95 Camion de service, capacitate 4000 lbs, dimensiune 72 x 36 inch, oțel | AB3HMW 1TGT8 HET-3672-2-9536 "Pulbere---4000 lb.72 "36 "€1,637.41
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-5K-95 Camion de service, 2 rafturi, capacitate 5000 lbs, dimensiune 24 x 36 inch | CF6KRZ HET-2436-2-5K-95-Vopsea pudră texturată39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€1,092.93
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-3-5K-95 Camion de service, 3 rafturi, capacitate 5000 lbs, dimensiune 24 x 36 inch | CF6KTA HET-2436-3-5K-95-Vopsea pudră texturată39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€1,409.63
DURHAM MANUFACTURING HET-243636-2-5K-95 Camion de service, 2 rafturi, dimensiune 24 x 36 inch | CF6KTB HET-243636-2-5K-95-Vopsea pudră texturată36 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€1,119.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Camion de service HET-3648-2-95, Capacitate 4000 Lbs, Dimensiune 48 x 36 Inch, Oțel
€1,633.55 /unitate